SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BP100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016573
Sonepar Artikelnummer
120412271
Hersteller Artikelnummer
3SU10022BP100AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2BP10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022BP100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Knebel kurz, 3 Schaltstellungen I>O-II
- Links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Flexible Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage: Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug notwendig
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich, stoßfest gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen
- Komfortable Unterstützung bei Konfiguration und Bestellung über einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfacher Montageprozess, der mit nur einer Hand durchgeführt werden kann
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem modernen, robusten Design.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


