SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BN100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016566
Sonepar Artikelnummer
120412272
Hersteller Artikelnummer
3SU10022BN100AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2BN10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022BN100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Betätigungsart: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher erforderlich
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen schützen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Vielfältige Ausführungen und Anpassungsoptionen verfügbar
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


