SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022FM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621080413
Sonepar Artikelnummer
120947345
Hersteller Artikelnummer
3SU10022FM100AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2FM10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022FM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


