SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022HM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621090856
Sonepar Artikelnummer
121217211
Hersteller Artikelnummer
3SU10022HM100AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2HM10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022HM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Knebel: kurz, mit 3 Schaltstellungen I>O
- Tastend, Schaltwinkel 2x45°
- Schutzart: hoch, für industrielle Einsatzbedingungen geeignet
- Vernetzungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage ohne Spezialwerkzeug, mit 100% Verdrehschutz
- Einfacher, einhändiger Montageprozess ohne spezielles Werkzeug
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und minimierte Fehlerquellen
- Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Vielfältige Ausführungen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Installation
Knebelschalter beleuchtbar
SIRIUS ACT Knebelschalter zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine benutzerfreundliche und robuste Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


