SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022CF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016535
Sonepar Artikelnummer
120412268
Hersteller Artikelnummer
3SU10022CF100AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2CF10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022CF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Knebel: lang
- Schaltstellungen: 2 O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Verschiedene Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: hoch, industrietauglich, auch für Außeneinsatz geeignet
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz durch spezielle Bauweise.
- Robuste Geräte halten Hochdruckstrahlreinigung stand und sind gegen Staub, Öle und aggressive Laugen geschützt.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation, darunter Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


