SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BC600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956070
Sonepar Artikelnummer
120378873
Hersteller Artikelnummer
3SU10022BC600AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2BC60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022BC600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Typ: Knebel, kurz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: O
- Schaltwinkel: 45°
- Montage: nutfreie Löcher benötigt, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anpassungsoptionen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch sein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


