SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BL600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209955370
Sonepar Artikelnummer
120378875
Hersteller Artikelnummer
3SU10022BL600AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2BL60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022BL600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II), verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Hohe Schutzart, geeignet für Industrie und Außeneinsatz
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfaches Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz
- Robuste Geräte, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und weniger Fehlerquellen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


