SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209955424
Sonepar Artikelnummer
120378876
Hersteller Artikelnummer
3SU10022BM600AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2BM60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022BM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I>O
- Tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Installation ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Montage mit nutfreien Löchern
- Verdrehschutz
- Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Ausbau des Verdrahtungsaufwands und reduzierte Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität durch verschiedene Ausführungen: mehrere Farben und Schaltstellungen
- Kostenlose Nutzung des grafischen Online-Konfigurators für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung für Montage und Verwendung
- Robust und langlebig, für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein robustes Design für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


