SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BN600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937741
Sonepar Artikelnummer
120382916
Hersteller Artikelnummer
3SU10022BN600AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2BN60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022BN600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Knebel: kurz
- 3 Schaltstellungen: I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hoch, für industriellen Einsatz
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, unterschiedliche Schaltstellungen, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robust und geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Flexibilität durch anpassbare Optionen
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


