SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BP600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962460
Sonepar Artikelnummer
120382918
Hersteller Artikelnummer
3SU10022BP600AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2BP60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022BP600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß
- Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I>O-II
- Links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel 2x45°
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Montagebohrungen benötigen nur nutfreie Löcher
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagekonzept: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robuste Geräte für Außeneinsatz, leicht zu reinigen (Hochdruckstrahl möglich)
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
Knebelschalter
Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


