SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022AF600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955356
Sonepar Artikelnummer
120584454
Hersteller Artikelnummer
3SU10022AF600AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2AF60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022AF600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Beleuchtbar
- 22 mm Durchmesser
- Rund, Kunststoff, weiß
- Drehknopf mit 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel 90°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Industrietauglich mit hoher Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurz/lang, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfacher montierbar dank innovativem Aufschnappkonzept
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Höhere Flexibilität bei der Verwendung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Zuverlässiger Betrieb durch Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein benutzerfreundliches Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


