SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022CF600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955332
Sonepar Artikelnummer
120584461
Hersteller Artikelnummer
3SU10022CF600AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2CF60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022CF600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Knebel: lang
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, für industrietauglichen Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verkabelung: Standardverdrahtung oder über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf
- Beleuchtung: auch nachrüstbar
- Einfach zu montieren: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Verringerter Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei Auswahl und Bestellung dank grafischem Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
- Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb unter schwierigsten Bedingungen.
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit benutzerfreundlichem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


