SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11002BF603BA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957572
Sonepar Artikelnummer
120541057
Hersteller Artikelnummer
3SU11002BF603BA0
Hersteller Typ
3SU1100-2BF60-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11002BF603BA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend: Ja
- Halter: Inklusive
- Federzuganschluss: Ja
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurze/lange Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfach montiert: Nur eine Hand erforderlich, kein Spezialwerkzeug nötig.
- Hohe Flexibilität: Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
- Robust und widerstandsfähig: Staub-, Öl- und laugenresistent für den Außenbereich geeignet.
- Umfassende Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und 3D-Daten.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist ideal zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher, ausgestattet mit einem witzigen Aufschnappkonzept, das die Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


