SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11002BF603MA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957558
Sonepar Artikelnummer
120584717
Hersteller Artikelnummer
3SU11002BF603MA0
Hersteller Typ
3SU1100-2BF60-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11002BF603MA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfaches Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz sorgt für eine durchgängige und sichere Nutzung.
- Hohe Schutzart gewährleistet industrielle Eignung und Außeneinsatz.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anbindung.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, um die Nutzung zu erleichtern.
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


