SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11002BL601NA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209957602
Sonepar Artikelnummer
120378912
Hersteller Artikelnummer
3SU11002BL601NA0
Hersteller Typ
3SU1100-2BL60-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11002BL601NA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff, weiß
- Knebel: kurz
- 3 Schaltstellungen: I-O-II, verrastend
- Zeitstellungen: 10:30h/12h/13:30h
- Schraubanschluss
- Integration von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Einfacher Konfigurationsprozess durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
- Lieferbare Ausführungen in mehreren Farben und mit unterschiedlichen Schaltstellungen
- Einfach montiert und äußerst robust für den industriellen Einsatz
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


