SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11002BL603NA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957619
Sonepar Artikelnummer
120383136
Hersteller Artikelnummer
3SU11002BL603NA0
Hersteller Typ
3SU1100-2BL60-3NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11002BL603NA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Beleuchtbar, 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, Farbe: weiß
- Knebel: kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II
- Verrastend, mit Halter
- Federzuganschluss
- Industrietauglich mit hoher Schutzart für Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Modular: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Vereinfachte Montage: Dank des innovativen Aufschnappkonzepts ist nur eine Hand erforderlich.
- Maximale Flexibilität: Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Reduzierung von Fehlerquellen.
- Robuste Leistung: Hohe Schutzart gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
- Komfortable Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation für Unterstützung bei Installation und Anwendung.
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT ermöglicht die einfache Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


