SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11002BM603NA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957657
Sonepar Artikelnummer
120584720
Hersteller Artikelnummer
3SU11002BM603NA0
Hersteller Typ
3SU1100-2BM60-3NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11002BM603NA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Beleuchtbar, 22 mm, rund
- Kunststoff, weiß, Knebel, kurz
- 3 Schaltstellungen: I>O
- Tastend, 10:30h/12h/13:30h
- Mit Halter, 1S, 1S
- Federzuganschluss
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz für sichere Installation.
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
- Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl möglich.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator für bequeme Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten).
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein benutzerfreundliches Design in robustem Kunststoff.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


