SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, 2x1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11002BL601LA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957589
Sonepar Artikelnummer
120383135
Hersteller Artikelnummer
3SU11002BL601LA0
Hersteller Typ
3SU1100-2BL60-1LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11002BL601LA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Knebel: kurz mit 3 Schaltstellungen I-O-II
- Verrastend mit Zeiten von 10:30h/12h/13:30h
- Schraubanschluss
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz sorgt für sichere Installation
- Industrietauglich mit hoher Schutzart, ideal für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, widerstandsfähig gegen Staub und aggressive Laugen
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Montage und hohe Schutzart aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


