SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, 2x1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11002BM601LA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957626
Sonepar Artikelnummer
120383137
Hersteller Artikelnummer
3SU11002BM601LA0
Hersteller Typ
3SU1100-2BM60-1LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11002BM601LA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.079 kg
- Beleuchtbar, 22 mm Durchmesser, rund
- Material: Kunststoff, Farbe: weiß
- Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I>O
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Optionale Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug
- Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten und anpassbare Optionen
Knebelschalter
Der Knebel für den Knebelschalter SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kundenbemerkungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


