SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, 2x1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11002BL603LA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957596
Sonepar Artikelnummer
120584718
Hersteller Artikelnummer
3SU11002BL603LA0
Hersteller Typ
3SU1100-2BL60-3LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11002BL603LA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.079 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II), verrastend
- Schutzart: hoch, industrienotwendig
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage: einfach, nur eine Hand nötig, ohne Spezialwerkzeug
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurz/langer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet
- Vereinfachte Montage mit integriertem 100%iger Verdrehschutz.
- Robuste Geräte, die der Reinigung mit Hochdruckstrahl standhalten.
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen durch flexible Anbindungsoptionen.
- Kompfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und 3D-Daten verfügbar.
Knebelschalter
Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine einfache Montage und hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


