SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, 2x1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11002BM603LA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957633
Sonepar Artikelnummer
120584719
Hersteller Artikelnummer
3SU11002BM603LA0
Hersteller Typ
3SU1100-2BM60-3LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11002BM603LA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.079 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff, weiß
- Schaltstellungen: 3 (I>O
- Typ: tastend
- Zeiten: 10:30h/12h/13:30h
- Integration: Federzuganschluss
- Montagesystem: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: hoch, für Außenanwendungen geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferumfang: Komplettgerät, inklusive Halter und Module
- Einfache und komfortable Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreies Bohrloch
- Robuste Geräte, die industrietauglich sind
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten ohne Störungen durch Staub oder aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch sein innovatives Design und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


