SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, AC 110V, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11032BF601BA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957664
Sonepar Artikelnummer
120584768
Hersteller Artikelnummer
3SU11032BF601BA0
Hersteller Typ
3SU1103-2BF60-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11032BF601BA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff, weiß
- Typ: Kurz, mit Halter und LED-Modul
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Montagezeit: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Integrierte LED: AC 110 V
- Schraubanschluss
- Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Optionale Anbindung: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch viele konfigurierbare Ausführungen
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Beliebige Beleuchtung: nachrüstbar und in mehreren Farben erhältlich
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine beleuchtbare, kompakte Lösung in robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


