SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BF000AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - orange
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969681
Sonepar Artikelnummer
120383102
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BF000AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BF00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BF000AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
orange
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
orange
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Schaltwinkel: 90°
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Montage: Aufschnappkonzept, Werkzeugfrei
- Schutzart: Hohe Schutzart, industriegerecht
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Lieferbare Ausführungen: Mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen
- Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verringerter Verdrahtungsaufwand und minimale Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Robustheit für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Komfortable Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfachen Zugriff auf notwendige Informationen
Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, amber
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen, benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


