SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BM000AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - orange
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969872
Sonepar Artikelnummer
120383108
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BM000AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BM00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BM000AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
orange
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
orange
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbausführung: amber
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: I>O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montage: Aufschnappkonzept, nur eine Hand notwendig
- Schutzart: industriefähig, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl
- Einfach montiert: Montage ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand möglich.
- Hohe Zuverlässigkeit: Geschützte Geräte gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Flexibilität: Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Vielfältige Ausführungen: Auswahl von mehreren Farben und Schaltstellungen möglich.
- Konomische Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten).
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


