SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BC500AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968868
Sonepar Artikelnummer
120383100
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BC500AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BC50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BC500AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
blau
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, blau
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 2, tastend
- Schaltwinkel: 45°
- Montage: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Beleuchtung: beleuchtet/unbeleuchtet (nachrüstbar)
- Einfach montierbar ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare Ausführungen in mehreren Farben und Bedienvarianten
Knebelschalter, beleuchtbar
SIRIUS ACT Knebelschalter zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen, einfach zu montierenden Design.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


