SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CC500AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969728
Sonepar Artikelnummer
120584653
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CC500AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CC50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CC500AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
blau
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.052 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, blau
- Knebel: lang
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Montage: ohne Spezialwerkzeug, mit Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurz/lang, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfacher Einbau dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Beleuchtungsmöglichkeiten
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und besticht durch sein innovatives Design und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


