SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CF500AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969773
Sonepar Artikelnummer
120584659
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CF500AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CF50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CF500AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
blau
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: blau
- Knebel: lang
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Gängige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Vielzahl an Ausführungen, einschließlich Beleuchtungsoptionen
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen und benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


