SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BL300AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969803
Sonepar Artikelnummer
120383106
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BL300AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BL30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BL300AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, gelb
- Kurzer Knebel mit 3 Schaltstellungen (I-O-II)
- Schaltwinkel: 2x45°
- Besondere Montage: Aufschnappkonzept erfordert keine Spezialwerkzeuge
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahl-reinigungsfähig
- Schutzart: industriegerecht und für den Außeneinsatz geeignet
- Vernetzung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Steuerung
- Kommfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten verfügbar
- Umfangreiche Dokumentation bereitgestellt
Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb
Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert und bietet hohe Robustheit und vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


