SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BF300AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021201
Sonepar Artikelnummer
120584642
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BF300AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BF30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BF300AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
- 22 mm, rund
- Metall hochglanz, gelb
- Knebel kurz
- 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel 90°
- 10:30h/13:30h
- Schutzart: hoch
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
Kundenvorteile:
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


