SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BC400AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968851
Sonepar Artikelnummer
120383099
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BC400AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BC40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BC400AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
- Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O
- Schaltwinkel 45°, 10:30h/12h
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
- Einfacher Auswahl- und Bestellprozess durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
- Vielfältige Ausführungen bei Farben und Schaltstellungen
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch sein robustes Design und eine hohe Schutzart aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


