SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BL400AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969810
Sonepar Artikelnummer
120383107
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BL400AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BL40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BL400AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
- Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend
- Schaltwinkel 2x45°
- Robuste Geräte aus echtem Metall und hochwertigem Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Verbindungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage ohne Spezialwerkzeug und mit nur einer Hand möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Knebelschalter
Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


