SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BM400AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969858
Sonepar Artikelnummer
120383111
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BM400AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BM40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BM400AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Grün
- Schaltstellungen: 3 (I>O
- Betätigung: Tastend
- Schaltwinkel: 2 x 45°
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet
- Vereinfachte Montage dank innovativem Aufschnappkonzept.
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher erforderlich.
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet, einschließlich Hochdruckreinigung.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Nutzung.
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein robustes Design für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


