SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BN400AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969902
Sonepar Artikelnummer
120383115
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BN400AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BN40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BN400AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, grün
- Knebel: kurz, 3 Schaltstellungen I-O
- Betätigungsmechanismus: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Montage: einfache Aufschnappmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Hohe Flexibilität durch diverse Ausführungen und Optionen
- Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für eine einfache Nutzung
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Design und hoher Funktionalität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


