SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CC400AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969711
Sonepar Artikelnummer
120584652
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CC400AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CC40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CC400AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.052 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: tastend
- Schaltwinkel: 45°
- Betriebsarten: 10:30h/12h
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge nötig
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: hoch, für industrielle Nutzung geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Installation dank des innovativen Designs.
- Anpassungsoptionen durch mehrere Farben und verschiedene Betätigungsarten.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, um die Nutzung zu erleichtern.
Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
Der Knebel-Schalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


