SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CF400AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969766
Sonepar Artikelnummer
120584658
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CF400AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CF40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CF400AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm, Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, grün
- Knebel: lang, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Umgebungsbedingungen: geeignet für Hochdruckreinigung, industrielle Nutzung, Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage: Einhandmontage, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Einfache Montage durch innovatives Aufschnappkonzept und Verdrehschutz.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch zahlreiche Ausführungen und Anpassungsoptionen.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung über einen grafischen Online-Konfigurator.
- Erfüllung globaler Produkt-Zulassungen mit einer großen Auswahl an Designs.
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet zahlreiche innovative Funktionen für den Einsatz in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


