SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CL400AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970724
Sonepar Artikelnummer
120584663
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CL400AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CL40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CL400AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: grün
- Knebeltiefe: lang
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hoch, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage: handhabfreundliches Aufschnappkonzept, nutfreie Löcher für Montagebohrungen
- Beleuchtung: beleuchtet/unbeleuchtet (Beleuchtung auch nachrüstbar)
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Designs.
- Hochdruckstrahlreinigung möglich, was die Wartung und Sauberkeit erleichtert.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Umfassende Dokumentation, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramme, unterstützt die Benutzer.
- Vielfältige Ausführungen erhältlich, um spezifische Bedürfnisse zu erfüllen.
Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Knebel, lang, 3 Schaltstellungen I-O-II
Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist ideal zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet zahlreiche individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


