SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CM400AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970755
Sonepar Artikelnummer
120584667
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CM400AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CM40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CM400AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: grün
- Knebel: lang
- 3 Schaltstellungen: I>O
- Modus: tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: höher, industrietauglich
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Zusätzliche Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Flexibilität in der Verdrahtung und Reduzierung von Fehlerquellen
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Vielfältige Ausführungen für individuelle Anpassung
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einer Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


