SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BF200AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969667
Sonepar Artikelnummer
120383103
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BF200AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BF20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BF200AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend mit Schaltwinkel 90°
- Verschiedene Montagevarianten erhältlich
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept erleichtert die Montage mit nur einer Hand.
- 100%iger Verdrehschutz gewährleistet einfache Installation.
- Hohe Schutzart sorgt für zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands minimiert Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar zur Unterstützung der Installation.
- Vielseitige Ausführungen für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten.
Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot
Der Knebel-Switch SIRIUS ACT ist zum Schalten und Steuern elektrischer Verbraucher ausgelegt und bietet eine benutzerfreundliche Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


