SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BM200AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969834
Sonepar Artikelnummer
120383109
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BM200AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BM20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BM200AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: Rund, Metall, hochglanz, rot
- Knebel: Kurz
- Schaltstellungen: 3 (I>O
- Tastend, Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: Hohe Schutzart, industriefähig
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Farben, 2-4 Schaltstellungen
- Einfache Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
- Industrietauglichkeit und Außeneinsatzfähigkeit
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


