SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BN200AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969896
Sonepar Artikelnummer
120383114
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BN200AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BN20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BN200AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Hochglanz-Metall
- Knebel: Kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: Hoch, geeignet für Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug
- Robust und industrietauglich, selbst hochdruckreinigerbeständig
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Verschiedene Ausführungen zur individuellen Anpassung erhältlich
Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem einzigartigen Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


