SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CF200AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969742
Sonepar Artikelnummer
120584656
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CF200AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CF20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CF200AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Verkabelung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Robuste Geräte für den Innen- und Außeneinsatz
- Einfache und schnelle Montage mit nur einer Hand
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und 3D-Daten verfügbar
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist ideal zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


