SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CL200AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970717
Sonepar Artikelnummer
120584662
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CL200AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CL20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CL200AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Knebel: lang
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II), verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Geeignet für Industrial- und Außeneinsatz
- Montage: schnapp-Mechanismus, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: hoch für Staub- und Spritzwasserschutz
- Kombination: Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung
- Einfacher Montageprozess
- Robustheit und Langlebigkeit der Geräte
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


