SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CM200AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970748
Sonepar Artikelnummer
120584666
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CM200AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CM20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CM200AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Schaltstellungen: I>O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montage: einhändige Montage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: hoch, für industrielle Anwendungen geeignet
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen verschiedenen Schaltstellungen.
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Knopfausführungen.
- Beleuchtung nachrüstbar für erhöhte Sichtbarkeit.
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung bei Installation und Anwendung.
Knebelschalter
Der Knebel-Schalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet ein robustes und benutzerfreundliches Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


