SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CN200AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970779
Sonepar Artikelnummer
120584670
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CN200AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CN20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CN200AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Beleuchtbar, 22 mm, rund, hochglanz, rot
- Knebel, lang, 3 Schaltstellungen I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel 2x45°
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Für den Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist für die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert und bietet ein robustes Design aus Metall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


