SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CP200AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970793
Sonepar Artikelnummer
120584673
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CP200AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CP20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CP200AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Knebel: lang
- Schaltstellungen: 3 (I>O-II)
- Betätigung: links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: hoch, geeignet für industriellen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Einheitliche Montage mit nutfreien Löchern und 100%igem Verdrehschutz
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch mehrere lieferbare Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten
- Kostenlose Nutzung des grafischen Online-Konfigurators zur Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für eine einfache Nutzung
- Robuste Bauweise sorgt für zuverlässigen Betrieb in herausfordernden Umgebungen
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage sowie hohe Flexibilität in der Anwendung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


