SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016634
Sonepar Artikelnummer
120412285
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BM100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BM10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Knebeltyp: kurz, 3 Schaltstellungen (I>O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Wetterfest und industrietauglich
- Verdrehschutz integriert
- Verfügbare Anschlüsse: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Beleuchtung nachrüstbar
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Robustheit sorgt für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Vielfältige Auswahl an Ausführungen und Farben
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert und bietet eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


