SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BL100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016627
Sonepar Artikelnummer
120412286
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BL100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BL10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BL100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Knebeltyp: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend, Schaltwinkel: 2x45°
- Betriebszeiten: 10:30h/12h/13:30h
- Montage: ohne Spezialwerkzeug, 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart: industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren und spart Zeit und Aufwand.
- Ermöglicht flexible Nutzung durch diverse Ausführungen und Zusatzoptionen.
- Hohe Zuverlässigkeit, auch unter extremen Bedingungen wie Hochdruckreinigung.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation zur Verfügung, darunter Handbuch und Anschlussdiagramm.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine robuste Ausführung mit mehreren Designoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


