SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BP100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016658
Sonepar Artikelnummer
120412287
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BP100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BP10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BP100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Knebel: kurz mit 3 Schaltstellungen I>O-II
- Betätigung: links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hoch, für industriellen Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept ermöglicht Montagen mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz integriert für einfache Installation.
- Hochdruckreinigung möglich, keine Beeinträchtigung durch Staub, Öle oder aggressive Laugen.
- Flexibilität bei der Auswahl dank umfangreicher Varianten (Farben, Schaltstellungen, Betätigungen).
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten und Gehäusen.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem robusten, funktionalen Design.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


