SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BN100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016641
Sonepar Artikelnummer
120412288
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BN100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BN10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BN100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Betätigung: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard- oder über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Einfaches Montagekonzept: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Industrietauglich und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexibilität in der Verdrahtung reduziert Fehlerquellen
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Vielfältige Ausführungen verfügbar: Farben, Schaltstellungen, Knebeltypen
- Beleuchtung nachrüstbar für zusätzliche Sichtbarkeit
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und einfaches Montagekonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


