SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016580
Sonepar Artikelnummer
120584640
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BC100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BC10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Typ: Knebel kurz, 2 Schaltstellungen O
- Schaltwinkel: 45°
- Zulassungen: Weltweit
- Normgerechte Montage: Nur nutfreie Löcher notwendig
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Verkabelung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfaches Montagekonzept, das keine Spezialwerkzeuge erfordert
- Erhöhter Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexibles Design mit verschiedenen Farb- und Schaltstellungsoptionen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und Nachrüstmöglichkeiten für die Beleuchtung
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem modernen und robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


